Estimasi Biaya Pengiriman
Rp8.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pastikan tingkat akurasi alat sesuai dengan kebutuhan pengerjaan proyek konstruksi, idealnya 0.5 mm/m cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi. Material alat juga penting, pilih yang terbuat dari aluminium yang tahan lama dan ringan. Panjang alat harus disesuaikan dengan kebutuhan; misalnya, pekerjaan besar membutuhkan Spirit Level yang lebih panjang. Fitur tambahan seperti magnet juga dapat menjadi pertimbangan bagi pengguna yang bekerja dengan struktur logam.
Merek STABILA terkenal dalam dunia konstruksi dan teknik karna kualitas dan akurasinya. Contohnya, STABILA Spirit Level Type 70-2 02329 120cm 1unit menawarkan akurasi 0.5 mm/m dan terbuat dari aluminium yang ringan dan tahan lama.
Pastikan alat sudah terkalibrasi. Lakukan pengecekan rutin dengan meletakkan alat di permukaan datar, kemudian balikkan alat dan periksa apakah posisi gelembung tetap sama. Simpan Spirit Level di tempat yang aman sehingga tidak mudah terjatuh atau terbentur.
Spirit Level digital menawarkan pembacaan sudut yang lebih akurat dengan bantuan layar digital. Ini sangat berguna dalam situasi di mana keakuratan mutlak diperlukan. Pengguna juga dapat dengan mudah mengalihkan pengaturan antara derajat, persentase, dan unit pengukuran lainnya.
Spirit Level magnetik sangat cocok untuk pekerjaan pada struktur logam karena dapat menempel dengan kuat pada permukaan logam, memastikan penggunaan yang lebih stabil dan akurat. Ini sangat berguna dalam pekerjaan pengelasan dan pemasangan alat berat.
Spirit Level atau dalam bahasa Indonesia sering disebut "Waterpass", merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui tingkat akurasi kerataan suatu permukaan secara horizontal ataupun vertikal. Spirit Level sangat penting dalam berbagai industri profesional seperti konstruksi, teknik, dan manufaktur.
Alat ini terdiri dari body yang biasanya terbuat dari aluminium, plastik, atau kayu dan dilengkapi dengan tabung berisi cairan dan gelembung udara di dalamnya dengan tiga garis sebagai acuannya. Gelembung udara ini akan menunjukkan apakah suatu permukaan datar atau tidak berdasarkan posisinya di dalam tabung.
| Nama Produk | Ukuran/Panjang | Berat | Harga |
| BAHCO Spirit Level 837-0082 1pc | 1800x67x30mm | 1660g | IDR 2,799,000 |
| FREED Waterpass Magnet Green 45cm 1pc | 45cm | 1,000g | IDR 30,000 |
| TOSITA Waterpass Magnetic 40inch 1pc | 40inch | 600g | IDR 139,000 |
| SATA Waterpass Level 91603 600mm/24inch 1pc | 24inch | 800g | IDR 359,000 |
| INGCO Spirit Level HSL38040M 40cm 1pc | 40cm | 400g | IDR 149,000 |
| Sellery Waterpass Level 24-229 24inch 1pc | 24inch | 100g | IDR 109,000 |
| Sola Waterpass Plastik SPA0959 P 40 Red 1pc | 400 mm | 200g | IDR 209,000 |
| SOJIKYO Waterpass Laser 3in1 1unit | 18.5x6.2x2.8cm | 100g | IDR 109,000 |
| TEKIRO Waterpass GT-WP1719 80inch 1pc | 80inch | 900g | IDR 349,000 |
| Bullocks Waterpass Magnet BUL-WAT-MG12 12inch 1pc | 12inch | 100g | IDR 659,000 |
Dalam dunia industri, Spirit Level atau waterpass memiliki beberapa fungsi utama:
1. Konstruksi Bangunan: Membantu memastikan struktur bangunan seperti dinding, fondasi, dan lantai dalam kondisi horizontal atau vertikal dengan tepat.
2. Pekerjaan Keramik dan Lantai: Memastikan kerataan pemasangan keramik dan lantai agar hasilnya sempurna.
3. Pemasangan Mesin dan Peralatan: Membantu dalam pengaturan mesin dan peralatan industri agar terpasang dengan presisi.
4. Pekerjaan Logam dan Pengelasan: Menjamin bahwa material logam atau struktur yang sedang dilas berada pada posisi yang benar.
Ada beberapa jenis Spirit Level yang umum digunakan dalam industri profesional:
1. Spirit Level Konvensional: Terdiri dari dua hingga tiga tabung gelembung untuk pengukuran horizontal, vertikal, dan 45 derajat.
2. Digital Level: Dilengkapi dengan layar digital yang memberikan pembacaan sudut secara elektronik.
3. Laser Level: Menggunakan sinar laser untuk memberikan panduan visual pada permukaan yang diukur.
4. Magnetic Level: Dilengkapi dengan magnet untuk menempelkan spirit level/waterpass ini pada permukaan logam.
Pemilihan Spirit Level yang tepat sangat penting untuk pekerjaan yang akurat dan efisien. Beberapa pertimbangan dalam memilih Spirit Level yang sesuai meliputi:
1. Akurasi: Periksa spesifikasi akurasi alat pada tingkat tertentu (misal: 0.5 mm/meter).
2. Kekuatan dan Bahan: Biasanya terbuat dari aluminium atau material yang tahan lama.
3. Fitur Tambahan: Pilih alat dengan fitur tambahan seperti magnet, pegangan ergonomis, atau layar digital jika diperlukan.
4. Panjang: Sesuaikan panjang alat dengan kebutuhan pekerjaan, misalnya untuk pekerjaan besar diperlukan alat yang lebih panjang.
5. Kemudahan Penggunaan: Pilih model yang mudah digunakan dan dibaca, terutama jika digunakan di lingkungan dengan cahaya rendah atau kondisi kerja yang sulit.
- Kalibrasi: Pastikan alat sudah terkalibrasi sebelum digunakan.
- Posisi Gelembung: Pastikan untuk selalu memeriksa posisi gelembung ketika melihat hasil pengukuran untuk mencapai hasil yang diinginkan, gelembung harus berasa ditengah, diantara 2 garis.
- Penggunaan di Permukaan Bersih: Pastikan permukaan yang akan diukur bebas dari debu dan kotoran sehingga hasil pengukuran lebih akurat.
- Penggunaan Berulang: Lakukan pengukuran berulang untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan hasil akurat.
Keunggulan dari penggunaan Spirit Level:
- Kepresisian Tinggi: Memberikan hasil pengukuran yang sangat presisi.
- Mudah Digunakan: Desain sederhana namun fungsional.
- Serbaguna: Dapat digunakan dalam berbagai jenis pekerjaan dan kondisi. Tersedia dalam beberapa ukuran, yang bisa disesuaikan dengan lokasi/material permukaan pekerjaan.
Keterbatasannya:
- Visibilitas: Gelembung mungkin sulit terlihat dengan jelas dalam kondisi intensitas cahaya rendah.
- Alat Digital: Jenis ini membutuhkan daya listrik atau baterai. Hal tersebut dapat menjadi kendala operasional apabila pengguna tidak memperhatikan kapasitas dan melakukan pengisian baterai.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami



/l6P105874762-2.jpg)


/9nP105873347-2.jpg)


/fkP105872560-3.jpg)